Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 3 PNBZ-SS Cap din oțel inoxidabil compresie Cpi 3/16 inch | AF7GTQ 20YZ25

PARKER 3 PNBZ-SS Capac din oțel inoxidabil Cpi Compresie 3/16 inch

În stoc
Articol: AF7GTQ Model: 3 PNBZ-SSCrucea Ref: 20YZ25

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie3 / 16 "
Tip conexiuneCompresie CPI(TM).
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3 PNBZ-SS Capac din oțel inoxidabil Cpi Compresie 3/16 inch
€35.45 /unitate