Adaptor de alimentare pentru vehicule BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12, mini baie uscată, 12 V | AE8RLV 6FAD9

BENCHMARK SCIENTIFIC Adaptor de alimentare pentru vehicul BSH100-A12, mini baie uscată, 12V

În stoc
Articol: AE8RLV Model: BSH100-A12Crucea Ref: 6FAD9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€95.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Acuratete+/- 0.5DC
Material de bazaPlastic
ConformitateCE / UL / CSA
MaterialPlastic
Max. Temp.100 C
Temp. GamăAmbiant +5 până la 100 C
Tensiune (AC)100
Tensiune (DC)12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterialPreț
Adaptor BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS | AF8HMK 26VC30 T5000-A-IS+/-0.2 grade C-€842.12
Adaptor BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96, pachet de 2 | CE9BDH IPD9600-96--€2,163.49
Adaptor BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T, pachet de 2 | CE9BDK IPD9600-50T--€3,147.82
Adaptor BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520, pachet de 3, teflon | CE9BDL IPD9600-1520-Teflon€995.98
Adaptor BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96, 1 ​​pereche | CN9JPV 792Y76 IPD9600-96--€2,383.95
Adaptor BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T, 15 ml, 50 ml, 1 pereche | CN9JPW 792Y92 IPD9600-50T--€3,523.31
Adaptor BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520, 2 ml, 1 pereche | CN9JPX 792Y85 IPD9600-1520--€1,090.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Adaptor de alimentare pentru vehicul BSH100-A12, mini baie uscată, 12V
€95.32 /unitate