Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-2 RB-B Bucșă reducătoare din alamă 1/4 inch x 1/8 inch | AA9HRB 1DGE7

PARKER 4-2 RB-B Bucșă de reducere din alamă 1/4 inch x 1/8 inch

În stoc
Element: AA9HRB Model: 4-2 RB-BCrucea Ref: 1DGE7
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
€22.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Lungime0.86 "
Presiune maximă3600 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-4 RB-B Bucșă reducătoare din alamă 3/8 inch x 1/4 inch | AA9HRD 1DGE9 6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.88
PARKER 8-4 RB-B Bucșă reducătoare din alamă 1/2 inch x 1/4 inch | AA9HRF 1DGF2 8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"€33.30
PARKER 8-6 RB-B Bucșă reducătoare din alamă 1/2 inch x 3/8 inch | AA9HRG 1DGF3 8-6 RB-B7 / 8 "1.11 "2800 psi1 / 2 "x 3 / 8"€32.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-2 RB-B Bucșă de reducere din alamă 1/4 inch x 1/8 inch
€22.01 /unitate