Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-2 VBZ-SS Cot 45 Cpi din oțel inoxidabil x M 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GUH 20YZ41

PARKER 4-2 VBZ-SS cot 45 din oțel inoxidabil Cpi x M 1/4 inch x 1/8 inch

În stoc
Element: AF7GUH Model: 4-2 VBZ-SSCrucea Ref: 20YZ41
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
€85.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCPI(TM) x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă10,300 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307225000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 VBZ-SS Cot 45 Cpi din oțel inoxidabil x M 1/4 inch | AF7GUL 20YZ45 4-4 VBZ-SS1 / 4 "€88.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-2 VBZ-SS cot 45 din oțel inoxidabil Cpi x M 1/4 inch x 1/8 inch
€85.55 /unitate