Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 MHN-S Dimensiune mamelon hexagonal 1/4 inch Dimensiune hexagonală 5/8 | AA9HPT 1DGB3

PARKER 4-4 MHN-S Dimensiune mamelon hexagonal 1/4 inch Dimensiune hexagonală 5/8

În stoc
Element: AA9HPT Model: 4-4 MHN-SRef încrucișat: 1DGB3
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
€15.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă8000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-6 MHN-S Dimensiune mamelon hexagonal 3/8 inch Dimensiune hexagonală 3/4 | AA9HPU 1DGB4 6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€20.52
PARKER 8-4 MHN-S Niplu hexagonal 1/2 x 1/4 inch Hex 7/8 | AA9HPV 1DGB5 8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€25.00
PARKER 8-8 MHN-S Dimensiune mamelon hexagonal 1/2 inch Dimensiune hexagonală 7/8 | AA9HPW 1DGB6 8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€26.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 MHN-S Dimensiune mamelon hexagonal 1/4 inch Dimensiune hexagonală 5/8
€15.39 /unitate