Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere PARKER 4-4 RA-S 1/4 inch x 1/4 inch 7000 Psi | AF7GXD 20ZA08

PARKER Adaptor de reducere 4-4 RA-S 1/4 inch x 1/4 inch 7000 Psi

În stoc
Articol: AF7GXD Model: 4-4 RA-SCrucea Ref: 20ZA08
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
€28.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpOtel carbon
ClasăAmenajarea Pipe
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă7000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307994000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor de reducere 4-4 RA-S 1/4 inch x 1/4 inch 7000 Psi
€28.77 /unitate