Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 40CN110QM250N4N41 Hydraulic Pressure Filter, Single Length, 50 gpm Nominal Flow, 1000 PSI Max. Pressure | CT7HEN 4VA85

PARKER 40CN110QM250N4N41 Hydraulic Pressure Filter, Single Length, 50 gpm Nominal Flow, 1000 PSI Max. Pressure

În stoc
Articol: CT7HEN Model: 40CN110QM250N4N41Crucea Ref: 4VA85

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€449.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de presiune hidraulică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Element de filtru hidraulic PARKER 932655Q, lungime dublă, 1000 PSI max. Presiune, fibră de sticlă | CT7GKM 4VA88 932655QElement filtrant hidraulic€247.64
PARKER 932651Q Element de filtru hidraulic, o singură lungime, 1000 PSI max. Presiune, fibră de sticlă | CT7GKV 4VA87 932651QElement filtrant hidraulic€182.90
Element de filtru hidraulic PARKER 925580Q, o singură lungime, 3000 PSI max. Presiune, fibră de sticlă | CT7GKW 5W353 925580QElement filtrant hidraulic€120.96
PARKER 925385 Element de filtru hidraulic, o singură lungime, 3000 PSI max. Presiune, hârtie, 20 GPM max. Flux | CT7GKX 5W283 925385Element filtrant hidraulic€102.39
PARKER 922624 Element de filtru hidraulic, o singură lungime, 3000 PSI max. Presiune, hârtie, 50 GPM max. Flux | CT7GKY 5W720 922624Element filtrant hidraulic€155.32
PARKER 925574 Element de filtru hidraulic, o singură lungime, 3000 PSI max. Presiune, oțel inoxidabil | CT7GKZ 5W378 925574Element filtrant hidraulic€377.13
PARKER 932624Q Element de filtru hidraulic, o singură lungime, 3000 PSI max. Presiune, Fibră de sticlă | CT7GLA 5W721 932624QElement filtrant hidraulic€187.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 40CN110QM250N4N41 Hydraulic Pressure Filter, Single Length, 50 gpm Nominal Flow, 1000 PSI Max. Pressure
€449.21 /unitate