Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 411F-6 Piuliță evazată inversată 3/8 inch - Pachet De 10 | AE9GKH 6JLJ3

PARKER 411F-6 Piuliță evazată inversată 3/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9GKH Model: 411F-6Crucea Ref: 6JLJ3
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
€63.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlare Nut
Material corpAlamă
ConformitateSAE J512
Tip conexiuneFlare x MNPS
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare TypeInversat
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 411F-3 Piuliță evazată inversată 3/16 inch - Pachet De 10 | AE9GKE 6JLJ0 411F-33 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "10€33.70
PARKER 411F-4 Piuliță evazată inversată 1/4 inch - Pachet De 10 | AE9GKF 6JLJ1 411F-47 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "10€49.23
PARKER 411F-5 Piuliță evazată inversată 5/16 inch - Pachet De 10 | AE9GKG 6JLJ2 411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "10€38.93
PARKER 411F-8 Piuliță evazată inversată 1/2 inch - Pachet De 10 | AE9GKJ 6JLJ4 411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "10€108.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 411F-6 Piuliță evazată inversată 3/8 inch - Pachet de 10
€63.84 /ambalaj