Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 41FL-3 Piuliță lungă, 3/16 inch diametru exterior, alamă | AB3TXD 1VDR9

PARKER 41FL-3 Piuliță lungă, 3/16 inch diametru exterior, alamă

În stoc
Articol: AB3TXD Model: 41FL-3Ref încrucișat: 1VDR9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€59.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut lung
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare3 / 8-24
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă450 la 2800 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 41FL-2 Piuliță lungă, 1/8 inch diametru exterior, alamă | AB3TXC 1VDR7 41FL-25 / 16-243 / 8 "1 / 8 "10€61.41
PARKER 41FL-5 Piuliță lungă, 5/16 inch diametru exterior, alamă | AB3TXE 1VDT2 41FL-51 / 2-205 / 8 "5 / 16 "10€60.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 41FL-3 Piuliță lungă, 3/16 inch diametru exterior, alamă
€59.82 /ambalaj