Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 41FS-8 Piuliță scurtă, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AC2YHK 2P153

PARKER 41FS-8 Piuliță scurtă, diametru exterior de 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: AC2YHK Model: 41FS-8Crucea Ref: 2P153

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€72.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță scurtă
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 41FS-12 Piuliță scurtă, 3/4 inch diametru exterior, alamă | AB3TXF 1VDT4 41FS-121-1/16-141.25 "450 la 2800 psi3 / 4 "10€213.87
PARKER 41FS-2 Piuliță scurtă, 1/8 inch diametru exterior, alamă | AB3TXG 1VDT6 41FS-25 / 16-243 / 8 "450 la 2800 psi1 / 8 "10€55.87
PARKER 41FS-3 Piuliță scurtă, 3/16 inch diametru exterior, alamă | AB3TXJ 1VDT8 41FS-33 / 8-247 / 16 "450 la 2800 psi3 / 16 "10€33.95
PARKER 41FS-5 Piuliță scurtă, 5/16 inch diametru exterior, alamă | AB3TXK 1VDT9 41FS-51 / 2-205 / 8 "450 la 2800 psi5 / 16 "10€46.59
PARKER 41FS-4 Piuliță scurtă, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AC2YHH 2P151 41FS-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€26.47
PARKER 41FS-6 Piuliță scurtă, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AC2YHJ 2P152 41FS-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€47.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 41FS-8 Piuliță scurtă, diametru exterior de 1/2 inch, alamă
€72.48 /ambalaj