Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 46F-4-4 Conector mamă, dimensiune 1/4 inch, alamă | AB3TYA 1VDV5

PARKER 46F-4-4 Conector mamă, dimensiune 1/4 inch, alamă

În stoc
Element: AB3TYA Model: 46F-4-4Crucea Ref: 1VDV5
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
€74.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x FNPT
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă450 la 2800 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conector mamă Parker 46F-4-4 conceput pentru utilizare cu conducte de gaz și de înaltă presiune pentru a crea o etanșare pozitivă, atunci când este comprimat între piuliță și tub, și pentru a rezista la tracțiuni mecanice
    • Unghiul evazat de 45 de grade facilitează împerecherea cu filetul tată pentru o conexiune etanșă în sistemele HVAC și conductele sanitare sau de vid
    • Construcția din alamă oferă ductilitate și rezistență la coroziune, în timp ce capătul conic permite conectarea și deconectarea repetată, fără a afecta etanșanții
    • Oferă o alternativă la fitingurile de tip lipit pentru a evita pericolele de incendiu atunci când sunt utilizate în spații compacte
    • Respectă cerințele SAE J512 și J513

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flareFlare TypeDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 46F-3-2 Conector mamă, dimensiune 3/16 inch, alamă | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Flare x FNPT3 / 8-2445 grade9 / 16 "450 la 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€89.75
PARKER 46F-4-6 Conector mamă, dimensiune 3/8 inch, alamă | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Flare x FNPT7 / 16-2045 grade13 / 16 "450 la 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€127.24
PARKER 46F-5-2 Conector mamă, dimensiune 1/8 inch, alamă | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Flare x FNPT1 / 2-2045 grade9 / 16 "450 la 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€90.96
PARKER 46F-5-4 Conector mamă, dimensiune 1/4 inch, alamă | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Flare x FNPT1 / 2-2045 grade11 / 16 "450 la 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€105.72
PARKER 46F-6-2 Conector mamă, dimensiune 3/8 inch, alamă | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Flare x FNPT5 / 8-1845 grade5 / 8 "450 la 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€116.17
PARKER 46F-6-8 Conector mamă, dimensiune 1/2 inch, alamă | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Flare x FNPT5 / 8-1845 grade1"450 la 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€177.35
PARKER 46F-8-4 Conector mamă, dimensiune 1/4 inch, alamă | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4Flare x FNPT3 / 4-1645 grade3 / 4 "450 la 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€131.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 46F-4-4 Conector mamă, dimensiune 1/4 inch, alamă
€74.11 /ambalaj