Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 481FHD-4-4 Conector tată Polipropilenă 1/4 inch Tb 1/4 inch - Pachet De 25 | AE4WJE 5NJJ3

PARKER 481FHD-4-4 Conector tată Polipropilenă 1/4 inch Tb 1/4 inch - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE4WJE Model: 481FHD-4-4Crucea Ref: 5NJJ3
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
€187.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
ConformitateSAE 040102
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 68PMT-6-2 Conector tată 3/8 x 1/8 in | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 până la 200 grade F1 / 8 "3 / 8 "1€16.67
PARKER 68PMT-6-4 Conector tată 3/8 x 1/4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 până la 200 grade F1 / 2 "3 / 8 "1€18.21
PARKER 68PMT-6-6 Conector tată 3/8 x 3/8 in | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 până la 200 grade F3 / 8 "3 / 8 "1€17.27
PARKER 68PMT-6-8 Conector tată 3/8 x 1/2 in | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 până la 200 grade F1 / 2 "3 / 8 "1€24.44
PARKER 68PMT-8-4 Conector tată 1/2 x 1/4 in | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 până la 200 grade F1 / 4 "1 / 2 "1€25.49
PARKER 68PMT-8-6 Conector tată 1/2 x 3/8 in | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 până la 200 grade F3 / 8 "1 / 2 "1€26.21
PARKER 68PMT-8-8 Conector tată 1/2 x 1/2 in | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 până la 200 grade F1 / 2 "1 / 2 "1€29.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 481FHD-4-4 Conector tată Polipropilenă 1/4 inch Tb 1/4 inch - Pachet de 25
€187.93 /ambalaj