Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4MSC8N-316 Fiting de compresie, compresie cu două ghile, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPF 1PZD2

PARKER 4MSC8N-316 Fiting de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox

În stoc
Articol: AB2ZPF Model: 4MSC8N-316Crucea Ref: 1PZD2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€57.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie7 / 16-20
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneDouă virole
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Max. Temperatura de funcționare.605 grade C
Presiune maximă6600 psi
Min. Temperatura de funcționare.-255 grade C
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ModelaConector NPT tată
StilTub la țeavă masculină
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fiting de compresie cu două ghile din seria A-LOK conceput pentru a fi utilizat cu panouri de control offshore, linii de abur și echipamente de detectare
    • Dispune de piulițe placate cu argint pentru rezistență la fiere în timpul machiajului, iar mânerele întărite oferă conexiuni rezistente la scurgeri
    • Construcție din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la temperaturi de până la 1200 de grade F
    • Respectă standardele ASME SA-479 și ASTM A276

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăMaterial corpPresiune maximăDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăPreț
Garnitură de compresie PARKER 4MSC2N-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 oțel inoxidabil9100 psi1 / 8 "-Tub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€33.13
Garnitură de compresie PARKER 4MSC4N-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 oțel inoxidabil7500 psi1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€30.40
Garnitură pentru tub PARKER 4MSC6N-316, dimensiune de 1 inch, compresie cu două virole | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 oțel inoxidabil7200 psi3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F€45.59
Garnitură de compresie PARKER 6MSC4N-316, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€45.82
Garnitură de compresie PARKER 6MSC6N-316, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi3 / 8 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€49.26
PARKER 6MSC8N-316 Garnitură de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi1 / 2 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€61.08
Garnitură de compresie PARKER 8MSC4N-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/2 inch, inox | AB2ZPK 1PZD6 8MSC4N-316-Metal316 oțel inoxidabil6600 psi1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€61.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4MSC8N-316 Fiting de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox
€57.44 /unitate