Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 520811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATD 3FEE5

PARKER 520811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai

În stoc
Element: AC9ATD Model: 520811000Crucea Ref: 3FEE5
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
€467.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
Coeficientul de volum0.8
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală4.25 "
Lățimea totală1"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă32 de grade până la 175 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț
PARKER 422CT021K Pedale cu supapă manuală 3/8 Npt 4 căi | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Pedala de picior / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€900.83
PARKER 422CS021K Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€720.43
PARKER 422CS021W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€746.99
PARKER 422CR021K Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€771.81
PARKER 422CR021W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€791.63
PARKER 410811000 Comutator supapă manuală 1/8 Npt 4 căi | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Toggle / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€352.57
PARKER 410411000 Supapă manuală Buton Retur 1/8 Npt 4 Căi | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Buton / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€330.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 520811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai
€467.02 /unitate