Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 ME-B cot tată 90 grade alamă 3/8 inch Mnpt | AA9HRU 1DGG5

PARKER 6-6 ME-B cot tată 90 grade alamă 3/8 inch Mnpt

În stoc
Articol: AA9HRU Model: 6-6 ME-BCrucea Ref: 1DGG5
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
€70.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime1.22 "
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER VS1204P-2 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 1/8 inch | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€7.89
PARKER VS1204P-4 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 1/4 inch | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€8.30
PARKER VS1204P-6 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 3/8 inch | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€11.63
PARKER VS1204P-8 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 1/2 inch | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€14.02
PARKER 4-4 ME-B cot tată 90 grade alamă 1/4 inch Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€57.16
PARKER 8-8 ME-B cot tată 90 grade alamă 1/2 inch Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-€103.96
PARKER 2-2 ME-B cot tată 1/8 inch x 1/8 inch 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€60.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 ME-B cot tată 90 grade alamă 3/8 inch Mnpt
€70.86 /unitate