Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS1204P-6 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 3/8 inch | AA6HHE 13Y837

PARKER VS1204P-6 Cot tată 90 de grade alamă țeavă de 3/8 inch

În stoc
Element: AA6HHE Model: VS1204P-6Crucea Ref: 13Y837
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
€11.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Lungime1 3 / 32 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER VS1204P-2 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 1/8 inch | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€7.89
PARKER VS1204P-4 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 1/4 inch | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€8.30
PARKER VS1204P-8 Cot tată 90 de grade țeavă din alamă 1/2 inch | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€14.02
PARKER 4-4 ME-B cot tată 90 grade alamă 1/4 inch Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€57.16
PARKER 6-6 ME-B cot tată 90 grade alamă 3/8 inch Mnpt | AA9HRU 1DGG5 6-6 ME-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-€70.86
PARKER 8-8 ME-B cot tată 90 grade alamă 1/2 inch Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-€103.96
PARKER 2-2 ME-B cot tată 1/8 inch x 1/8 inch 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€60.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS1204P-6 Cot tată 90 de grade alamă țeavă de 3/8 inch
€11.63 /unitate