Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect Brass Cpi x Flare (an) 3/8in | AD7AFL 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect Brass Cpi x Flare (an) 3/8in

În stoc
Element: AD7AFL Model: 6-6 X6HBZ6-BRef. cruce: 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR
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
€4.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Flare, 37 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneCPI(TM) x 37 de grade Flare (AN)
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4-4 X6HBZ6-B Flare Connect 37 alamă Cpi x Flare 1/4in | AD7AFK 4CXL1 / 4-4 X6HBZ6-B-GR 4-4 X6HBZ6-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.81
PARKER 8-8 X6HBZ6-B Flare Connect 37 alamă Cpi x Flare 1/2in | AD7AFM 4CXL3 / 8-8 X6HBZ6-B-GR 8-8 X6HBZ6-B3 / 4-207 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€111.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect Brass Cpi x Flare (an) 3/8in
€4.31 /unitate