Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 61CA-6 Piuliță pentru tub, alamă, compresie, pentru tub de 3/8 inch, dimensiune filetare 9/16-24, 100 buc | CT7KPY 6LH18

PARKER 61CA-6 Piuliță tub, alamă, compresie, pentru tub de 3/8 inch OD, dimensiune filetare 9/16-24, 100 buc.

În stoc
Articol: CT7KPY Model: 61CA-6Crucea Ref: 6LH18

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€349.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță tubulară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 10 BZ-SS Piuliță tubulară din oțel inoxidabil 316 Cpi 5/8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 oțel inoxidabil7 / 8-20CPI(TM)1"-425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "1€32.98
PARKER 12 BZ-SS Piuliță tubulară din oțel inoxidabil 316 Cpi 3/4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 oțel inoxidabil1-20CPI(TM)1.125 "-425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "1€36.55
PARKER 12 BZ-B Piuliță tubulară alamă compresie 3/4in | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR 12 BZ-BAlamă1-20Comprimare1.125 "-40 grade până la 400 grade F3 / 4 "1€12.84
PARKER 16 BZ-B Piuliță tubulară alamă compresie 1 inch | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BAlamă1-5/16-20Comprimare1.5 "-40 grade până la 400 grade F1"1€31.77
PARKER 10NU10-316 Piuliță tubulară din oțel inoxidabil 316 A-lok 5/8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 oțel inoxidabil7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "1€35.31
PARKER 61CA-5 Piuliță tubulară, alamă, pentru tub de 5/16 inch OD, dimensiune filetare 1/2-24, lungime totală 15/32 inch | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------50€179.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 61CA-6 Piuliță tub, alamă, compresie, pentru tub de 3/8 inch OD, dimensiune filetare 9/16-24, 100 buc.
€349.12 /ambalaj