Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 16 BZ-B Piuliță tubulară alamă compresie 1 inch | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR

PARKER 16 BZ-B Piuliță tub alamă Compresie 1 in

În stoc
Element: AD7AFA Model: 16 BZ-BRef. cruce: 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR
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
€31.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță tubulară
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1-5/16-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală1.5 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 10 BZ-SS Piuliță tubulară din oțel inoxidabil 316 Cpi 5/8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 oțel inoxidabil7 / 8-20CPI(TM)1"-425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "1€32.98
PARKER 12 BZ-SS Piuliță tubulară din oțel inoxidabil 316 Cpi 3/4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 oțel inoxidabil1-20CPI(TM)1.125 "-425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "1€36.55
PARKER 12 BZ-B Piuliță tubulară alamă compresie 3/4in | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR 12 BZ-BAlamă1-20Comprimare1.125 "-40 grade până la 400 grade F3 / 4 "1€12.84
PARKER 10NU10-316 Piuliță tubulară din oțel inoxidabil 316 A-lok 5/8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 oțel inoxidabil7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "1€35.31
PARKER 61CA-6 Piuliță pentru tub, alamă, compresie, pentru tub de 3/8 inch, dimensiune filetare 9/16-24, 100 buc | CT7KPY 6LH18 61CA-6------100€349.12
PARKER 61CA-5 Piuliță tubulară, alamă, pentru tub de 5/16 inch OD, dimensiune filetare 1/2-24, lungime totală 15/32 inch | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------50€179.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 16 BZ-B Piuliță tub alamă Compresie 1 in
€31.77 /unitate