Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fiting PARKER 62PLPBH-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă placată cu nichel | AA8VTN 1AJL4

PARKER Fiting 62PLPBH-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă placată cu nichel

În stoc
Articol: AA8VTN Model: 62PLPBH-6Crucea Ref: 1AJL4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€193.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-18 grade C
Material inelSS
Material sigiliuNitril
ModelaBulkhead
StilApăsați pentru conectare
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Presiunea în vid28 inch-Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTub exterior Dia.Material corpDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiMax. Presiunea de funcționareMin. Temperatura de funcționare.Dimensiunea conducteiModelaPkg. Cant.Preț
Fiting PARKER 165PLP-8, diametru exterior de 1/2 inch, alamă placată cu nichel | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Alama Placata cu Nichel-1 / 2 "300 psi-18 grade C-Cot de 90 de grade10€239.33
Fiting PARKER 4-1/4PLPHBF4-B, diametru exterior de 1/4 inch, alamă placată cu nichel | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-B1 / 4 "Alama Placata cu Nichel3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 grade C1 / 4 "Conector10€79.73
Fiting PARKER 4-3/8PLPHBF4-B, diametru exterior de 1/4 inch, alamă placată cu nichel | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-B1 / 4 "Alama Placata cu Nichel7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 grade C3 / 8 "Conector10€98.64
Fiting PARKER 8-1/2PLPHBF4-B, diametru exterior de 1/2 inch, alamă placată cu nichel | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Alama Placata cu Nichel1-1/16 "1 / 2 "300 psi-18 grade C1 / 2 "Conector10€175.01
Fiting PARKER W169PLP-2-4, diametru exterior de 1/8 inch, alamă placată cu nichel | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Alama Placata cu Nichel9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 grade C1 / 4 "Pivot de cot de 90 de grade10€162.76
Fiting PARKER W169PLP-8-6, diametru exterior de 1/2 inch, alamă placată cu nichel | AA8VUP 1AJR1 W169PLP-8-61 / 2 "Alama Placata cu Nichel3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 grade C3 / 8 "Pivot de cot de 90 de grade10€242.87
Fiting PARKER W169PLPNS-8-8, diametru exterior de 1/2 inch, alamă placată cu nichel | AA8VUW 1AJR7 W169PLPNS-8-81 / 2 "Alama Placata cu Nichel-1 / 2 "300 psi-18 grade C1 / 2 "Cot de 90 de grade10€140.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Fiting 62PLPBH-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă placată cu nichel
€193.36 /ambalaj