Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de control a presiunii PARKER 637B-2-1/2-2, 10 până la 50 Psi, dimensiunea portului de 1/2 inch Npt, 10 Gpm max. Flux, alamă | CT7JPR 4DKF2

PARKER 637B-2-1/2-2 Supapă de control al presiunii, 10 până la 50 Psi, dimensiunea portului de 1/2 inch Npt, 10 Gpm max. Flow, alamă

În stoc
Articol: CT7JPR Model: 637B-2-1/2-2Crucea Ref: 4DKF2

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€991.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Supapă hidraulică PARKER R4V065B110A1, 100 până la 1532 PSI, dimensiunea portului #12 SAE, 53 gpm max. Flux, Fontă | CT7HEZ 6PAE3 R4V065B110A1Robinet hidraulic€2,586.88
Supapă hidraulică PARKER R4V065B310A1, 100 până la 3045 PSI, dimensiunea portului #12 SAE, 53 gpm max. Flux, Fontă | CT7HFA 6PAE4 R4V065B310A1Robinet hidraulic€2,608.08
Supapă hidraulică PARKER R4V065B510A1, 100 până la 5075 PSI, dimensiunea portului #12 SAE, 53 gpm max. Flux, Fontă | CT7HFB 6PAE5 R4V065B510A1Robinet hidraulic€2,607.21
Supapă de control a presiunii PARKER 647B-2-1/2-2, 10 până la 50 Psi, dimensiunea portului de 1/2 inch Npt, 10 Gpm max. Flux | CT7JPQ 20JT41 647B-2-1/2-2Supapa de reglare a presiunii€6,374.40
Supapă de control a presiunii PARKER 647B-2-1/4-2, 10 până la 50 Psi, dimensiunea portului de 1/4 inch Npt, 4 Gpm max. Flux | CT7JPT 20JT42 647B-2-1/4-2Supapa de reglare a presiunii€5,693.40
Supapă de control a presiunii PARKER 637B-2-1/4-2, 10 până la 50 Psi, dimensiunea portului de 1/4 inch Npt, 4 Gpm max. Flux, alamă | CT7JPU 4DKF3 637B-2-1/4-2Supapa de reglare a presiunii€915.76
Supapă de control a presiunii PARKER 647B-2-3/4-2, 10 până la 50 Psi, dimensiunea portului de 3/4 inch Npt, 15 Gpm max. Flux | CT7JPV 20JT44 647B-2-3/4-2Supapa de reglare a presiunii€6,503.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 637B-2-1/2-2 Supapă de control al presiunii, 10 până la 50 Psi, dimensiunea portului de 1/2 inch Npt, 10 Gpm max. Flow, alamă
€991.44 /unitate