Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dop PARKER 639F-8, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YJH 2P176

PARKER 639F-8 Dop, 1/2 inch diametru exterior, alamă

În stoc
Element: AC2YJH Model: 639F-8Crucea Ref: 2P176
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
€83.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de etanșare
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Ștep PARKER 639F-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YJF 2P174 639F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€39.03
Ștep PARKER 639F-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AC2YJG 2P175 639F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10€50.82
Parker 639F-10 dop, 5/8 inch diametru exterior, alamă | AC2YJJ 2P177 639F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€138.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 639F-8 Dop, 1/2 inch diametru exterior, alamă
€83.77 /ambalaj