Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 661FHD-8-6 Reductor extrudat, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AA8GJT 18E812

PARKER 661FHD-8-6 Reductor extrudat, diametru exterior de 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: AA8GJT Model: 661FHD-8-6Crucea Ref: 18E812
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
€362.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor extrudat
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare masculină x Flare feminină
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 661FHD-6-8 Reductor extrudat, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AA8GJR 18E811 661FHD-6-85 / 8-1815 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 2"10€289.71
PARKER 661FHD-8-10 Reductor extrudat, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AA8GJU 18E813 661FHD-8-103 / 4-161-1/16 "750 psi1 / 2 "x 5 / 8"10€387.87
PARKER 661FHD-10-12 Reductor extrudat, 5/8 inch diametru exterior, alamă | AA8GJV 18E814 661FHD-10-127 / 8-141-5/16 "650 psi5 / 8 "x 3 / 4"5€312.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 661FHD-8-6 Reductor extrudat, diametru exterior de 1/2 inch, alamă
€362.71 /ambalaj