Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6696 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/2 inch | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR

PARKER 6696 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/2 inch

În stoc
Articol: AF6QVP Model: 6696 25 22Cruce Ref: 20CM61 / 6696 25 22GR

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€275.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de perete
CuloriNegru
Dimensiunea portului de scurgere1 / 4 "
Dimensiune de montare1 / 2 "
Pentru tubulatura OD 1177.8mm
MaterialAlama tratata
Pipe-l.1"
PortThreaded NPT
ModelaSuport de perete cu 3 porturi
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipTransair

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302419080

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.ModelaDimensiune de filetTipPreț
PARKER 6684 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/4 inch | AD8EPJ 4JMJ5 6684 25 221"Suport de perete cu 2 porturi 90 grade1 / 4 "Suport de perete cu două porturi€172.44
PARKER 6684 17 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/4 inch | AD8EPV 4JMK7 6684 17 221 / 2 "Suport de perete cu 2 porturi 90 grade1 / 4 "Suport de perete cu două porturi€189.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6696 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/2 inch
€275.29 /unitate