Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6684 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/4 inch | AD8EPJ 4JMJ5

PARKER 6684 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/4 inch

În stoc
Articol: AD8EPJ Model: 6684 25 22Crucea Ref: 4JMJ5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€172.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de perete
CuloriNegru
Dimensiune de montare1 / 2 "
Pentru tubulatura OD 125mm
MaterialAlama tratata
Pipe-l.1"
PortThreaded NPT
ModelaSuport de perete cu 2 porturi 90 grade
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipSuport de perete cu două porturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200045
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.ModelaDimensiune de filetTipPreț
PARKER 6684 17 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/4 inch | AD8EPV 4JMK7 6684 17 221 / 2 "Suport de perete cu 2 porturi 90 grade1 / 4 "Suport de perete cu două porturi€189.16
PARKER 6696 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/2 inch | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR 6696 25 221"Suport de perete cu 3 porturi1 / 2 "Transair€275.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6684 25 22 Suport de perete, dimensiune filet 1/4 inch
€172.44 /unitate