Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 66PMT-6-4 Conector mamă 3/8 x 1/4 in | AA3GKD 11K669

PARKER 66PMT-6-4 Conector mamă 3/8 x 1/4 in

În stoc
Articol: AA3GKD Model: 66 PMT-6-4Crucea Ref: 11K669
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
€24.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
ConexiuneTub x FNPT
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime1.58 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet1 / 4 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
PARKER 66PMT-6-2 Conector mamă 3/8 x 1/8 inch | AA3GKC 11K668 66 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "1 / 8 "€40.91
PARKER 66PMT-6-6 Conector mamă 3/8 x 3/8 in | AA3GKE 11K670 66 PMT-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "€26.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 66PMT-6-4 Conector mamă 3/8 x 1/4 in
€24.95 /unitate