Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 68PMT-10-6 Conector tată 5/8 x 3/8 in | AA3GJX 11K662

PARKER 68PMT-10-6 Conector tată 5/8 x 3/8 in

În stoc
Articol: AA3GJX Model: 68 PMT-10-6Crucea Ref: 11K662
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
€33.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
ConexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală1"
Lungime1.88 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet3 / 8 "
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
PARKER 68PMT-10-8 Conector tată 5/8 x 1/2 in | AA3GJY 11K663 68 PMT-10-81 / 2 "1 / 2 "€33.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 68PMT-10-6 Conector tată 5/8 x 3/8 in
€33.71 /unitate