Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6NU6-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 3/8in | AB4CHM 1WVH9

PARKER 6NU6-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 3/8in

În stoc
Articol: AB4CHM Model: 6NU6-BRef încrucișat: 1WVH9
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
€5.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu manșon dublu
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneA-LOK (R)
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4NU4-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 1/4in | AB4CHL 1WVH8 4NU4-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "€3.52
PARKER 8NU8-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 1/2 inch | AB4CHN 1WVJ1 8NU8-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "€5.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6NU6-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 3/8in
€5.17 /unitate