Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8NU8-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 1/2 inch | AB4CHN 1WVJ1

PARKER 8NU8-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 1/2in

În stoc
Articol: AB4CHN Model: 8NU8-BCrucea Ref: 1WVJ1
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
€5.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu manșon dublu
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)2.21
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4NU4-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 1/4in | AB4CHL 1WVH8 4NU4-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "€3.52
PARKER 6NU6-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 3/8in | AB4CHM 1WVH9 6NU6-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "€5.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8NU8-B Piuliță cu manșon dublu alamă A-lok 1/2in
€5.99 /unitate