YELLOW JACKET 68802 Cantar de incarcare, electronica, capacitate de 110 lb | AF3YEC 8EZ89

YELLOW JACKET 68802 Cântar de încărcare, electronic, capacitate 110 lb

În stoc
Element: AF3YEC Model: 68802Crucea Ref: 8EZ89

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€652.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de încărcare sau recuperare a agentului frigorific
Acuratete+/- 0.25 oz
AfişaDigital
Max. Capacitate110 Lb.
Dimensiunea platformei9 x 9 "
Rezoluţie0.1 oz./0.01 lb./0.01kg
TipElectronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3775
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8423820010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cantarul de încărcare YELLOW JACKET 68802 este utilizat de tehnicieni în timp ce încarcă sistemele de aer condiționat și de refrigerare pentru a se asigura că sunt adăugate cantități precise de agent frigorific. Acest instrument ajută la prevenirea supraîncărcării sau subîncărcării, optimizând eficiența și performanța sistemului. Este ideal pentru profesionisti, contribuind la buna functionare si longevitatea sistemelor HVAC.

Caracteristici:

  • Cantarul de încărcare YELLOW JACKET 68802 are o dimensiune a platformei de 9 x 9 inci, oferind o bază stabilă pentru cântărirea cilindrilor de agent frigorific.
  • Vine cu un afișaj digital, permițând tehnicienilor să citească cu ușurință greutatea în diferite unități, inclusiv uncii, lire și kilograme.
  • Acest cântar de încărcare include o husă de transport pentru transport și depozitare ușor.
  • Poate suporta greutăți cilindrice de până la 110 lb.

Întrebări frecvente:

Î. Care este acuratețea cântarului de încărcare YELLOW JACKET 68802?

A. Cântarul de încărcare are o precizie de +/-0.25 uncie.

Î. Cum gestionează această cântare de încărcare funcțiile de tare pentru deducerea greutății containerelor?

A. Cântarul are de obicei o funcție de tara care permite deducerea greutății recipientelor pentru măsurători precise.

Î. Cât de repede oferă cântarul citiri stabile ale greutății?

A. Citirile stabile ale greutății sunt obținute de obicei în câteva secunde după plasarea cilindrului de agent frigorific pe cântar.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaMax. CapacitateDimensiunea platformeiRezoluţiePreț
YELLOW JACKET 68812 Cantar de incarcare, electronica, capacitate de 220 lb | AF8NWE 29AU22 688120.1 oz./0.005 lb./2gLCD220 Lb.9 "x 9"0.1 oz./0.005 lb./2g€937.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 68802 Cântar de încărcare, electronic, capacitate 110 lb
€652.27 /unitate