Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8-8 MT-SS Tee Tee 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5

PARKER 8-8-8 MT-SS Tee țeavă 1/2 inch hexagonal 1 1/16

În stoc
Element: AA9HVB Model: 8-8-8 MT-SSCrucea Ref: 1DGP5
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
€196.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă6200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Tee PARKER 12-12-12 FT-SS Oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€496.17
PARKER 4-4-4 FT-SS Tee Dimensiunea țevii 1/4 inch Hex Dimensiune 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€81.40
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee Dimensiunea țevii 3/8 inch Hex Dimensiune 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€161.45
Tee PARKER 8-8-8 FT-SS, racord pentru țevi, 1200 grade F, certificat ANSI | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€213.96
PARKER 4-4-4 MT-SS Tee Dimensiunea țevii 1/4 inch Hex Dimensiune 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 MT-SS316 oțel inoxidabilMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€92.81
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee Dimensiunea țevii 3/8 inch Hex Dimensiune 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 oțel inoxidabilMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€124.92
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 inch Npt Femeie Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSOţel inoxidabilFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€89.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8-8 MT-SS Tee țeavă 1/2 inch hexagonal 1 1/16
€196.17 /unitate