Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă, Cpi 1/2 inch | AB4CHT 1WVJ5

PARKER 8 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă, Cpi 1/2 in

În stoc
Articol: AB4CHT Model: 8 BZ-BCrucea Ref: 1WVJ5
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
€6.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu o singură virolă
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4 "
Tip conexiuneCPI(TM)
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)2.21
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 6 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă Cpi 3/8in | AB4CHR 1WVJ4 6 BZ-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "€4.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă, Cpi 1/2 in
€6.55 /unitate