Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă Cpi 3/8in | AB4CHR 1WVJ4

PARKER 6 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă, Cpi 3/8 in

În stoc
Element: AB4CHR Model: 6 BZ-BCrucea Ref: 1WVJ4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu o singură virolă
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneCPI(TM)
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 8 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă, Cpi 1/2 inch | AB4CHT 1WVJ5 8 BZ-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "€7.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6 BZ-B Piuliță cu manșon simple, alamă, Cpi 3/8 in
€5.17 /unitate