MAYHEW TOOLS Kituri de pumn pilot


Filtru
Lungime: 2 3/4 "până la 6" , Material: Oţel , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
62252
9# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€133.47
B
62254
12# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "€206.47

Kituri de pumn pilot

Seturile de perforare pilot Mayhew sunt potrivite pentru acționarea și îndepărtarea știfturilor de tensiune goale și a știfturilor rulante pentru aplicații auto și de producție. Acestea au o construcție din oțel aliat pentru a rezista la impact și aderență texturată pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Modelele selectate vin cu o husă de siguranță pentru depozitare în siguranță și portabilitate la locul de muncă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi de perforare pilot, disponibile în bucăți de 9 și 12 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?