Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 62254 Set de perforare pilot nu este capabil de atașare | AG9VAW 22KK79

MAYHEW TOOLS 62254 Set de perforare pilot nu este capabil de atașare

În stoc
Articol: AG9VAW Model: 62254Crucea Ref: 22KK79
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
€206.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare cu pini de rulare
Lungime2 3/4 "până la 6"
MaterialOţel
Număr de bucați12
Mărimi incluse# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de perforare pilot Mayhew 62254 este ideal pentru indentări și marcaje precise pe materiale precum metalul, plasticul sau lemnul. Acest poanson pilot oferă marcaje precise. Ajută la alinierea burghiilor, la ghidarea elementelor de fixare și la inițierea cu precizie a procesului de găurire.

Caracteristici:

  • Setul de perforare pilot Mayhew 62254 este fabricat din oțel de înaltă calitate, asigurând durabilitate și longevitate în diverse aplicații.
  • Vine cu 12 pumni concepute pentru a oferi rezultate precise și consistente.
  • Acest set de perforare este special conceput pentru măsurători care respectă standardele SAE (Society of Automotive Engineers), oferind precizie în perforarea găurilor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum ar trebui să curăț setul meu de bare de levier Mayhew 61366?

A. Curăţaţi barele de levier cu o cârpă moale pentru a îndepărta murdăria şi resturile. Evitați utilizarea substanțelor chimice dure care pot deteriora finisajul.

Î. Pot depozita barele de levier în mod convenabil când nu sunt folosite?

R. Da, setul include o tavă pentru depozitare organizată, păstrând barele de levier ușor accesibile.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
MAYHEW TOOLS 62252 Set de perforare pilot nu este capabil de atașare | AG9VAV 22KK78 622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€133.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 62254 Set de perforare pilot nu este capabil de atașare
€206.47 /unitate