Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 925394 Element filtrant 10 Microni 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357

PARKER 925394 Element filtrant 10 Microni 20 Gpm 3000 Psi

În stoc
Articol: AE6YYA Model: 925394Crucea Ref: 5W357
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
€184.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de presiune hidraulică
Filtru de mass-mediaCeluloză
FiltreLinia de presiune
Tipul locuințeidublu
Max. curgere20 g / min
Max. Flux GPM20
Microni10
Presiune de funcționare3000 psi
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea oboselii (PSI) (2000)

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMax. curgerePreț
PARKER 932630Q Element filtrant 10 microni 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMicroglaza IIIGPN 50€286.87
PARKER 30P210QBM2KS161 Presiune filtru | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--€1,178.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 925394 Element filtrant 10 Microni 20 Gpm 3000 Psi
€184.17 /unitate