Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 932630Q Element filtrant 10 microni 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723

PARKER 932630Q Element filtrant 10 microni 50 GPM 3000 PSI

În stoc
Articol: AE6ZCE Model: 932630QCrucea Ref: 5W723
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
€286.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de presiune hidraulică
Filtru de mass-mediaMicroglaza III
FiltreLinia de presiune
Tipul locuințeidublu
Max. curgereGPN 50
Microni10
Presiune de funcționare3000 psi
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Element filtrant de schimb din seria 15P / 30P conceput pentru curățarea fluidelor și îmbunătățirea duratei de viață a sistemului hidraulic
    • Dispune de o etanșare din nitril capabilă să reziste la compresiune, rupere și abraziuni
    • Capabil să manipuleze debitele și presiunile de până la 1000 psi
    • Instalat în ansamblul pompă, supapă și cilindru pentru a-l proteja pe acesta din urmă de uzură și contaminare

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMax. curgerePreț
PARKER 925394 Element filtrant 10 Microni 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Celuloză20 g / min€184.17
PARKER 30P210QBM2KS161 Presiune filtru | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--€1,178.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 932630Q Element filtrant 10 microni 50 GPM 3000 PSI
€286.87 /unitate