Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 30P210QBM2KS161 Presiune filtru | AE7KWY 5Z282

PARKER 30P210QBM2KS161 Presiunea filtrului

În stoc
Articol: AE7KWY Model: 30P210QBM2KS161Crucea Ref: 5Z282
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
€1,178.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de presiune hidraulică
Dia de bază.3.89 "
Supapă de ocolireConstruit în 50 PSI
Înălţime14.3 "
Tipul locuințeiLungime dublă
IndicatorPop-up
Materialdin aluminiu anodizat
Presiune maximă3000 psi
Debitul nominalGPN 50
Mărimea1 "SAE 16
Lăţime4.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Evaluarea presiunii la oboseală (PSI) (2000)
    • Element de hârtie (microni) (10)

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMax. curgerePreț
PARKER 925394 Element filtrant 10 Microni 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Celuloză20 g / min€184.17
PARKER 932630Q Element filtrant 10 microni 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMicroglaza IIIGPN 50€286.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 30P210QBM2KS161 Presiunea filtrului
€1,178.37 /unitate