Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 934331T Rezervor de aerisire, 1 inch Npt, 7 inch lungime | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Respirator rezervor, 1 inch Npt, 7 inch lungime

În stoc
Articol: AC2WKL Model: 934331TCrucea Ref: 2NMT1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€189.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor Breather
Lungimea corpului7"
Eficiență98.7% @ 3 microni
Filtru de mass-mediaGel de silice
Presiune maximă5 psi
Intrare NPT1"
Temperatura de operare.-20 la 250 F
În afara Dia.4"
TipHidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Respirator desicant din seria TriCeptor utilizat pentru a preveni pătrunderea contaminării și pentru a controla nivelurile de vapori de apă din rezervoarele hidraulice; ideal pentru aplicații cu excavatoare, echipamente de foraj, macarale mobile și prese hidraulice
    • Conține absorbant zeolitic care captează vaporii de apă și asigură o filtrare multistrat (filtre de difuzie, cărbune activ, filtru PTFE de 3 microni, filtru din oțel inoxidabil de 100 microni) pentru a asigura o curățare maximă
    • Dispune de o construcție din sticlă rezistentă la UV pentru a preveni decolorarea și un capac de difuzie care permite depozitarea pe termen lung și înlocuiește nevoia suplimentară de supape pentru a controla fluxul de aer
    • Eficiență de 98.7% cu o capacitate de filtrare de 3 microni
    • Pentru conectarea ventilatorului desicant la sistemele de rezervor, Parker 937546 Adaptor de câmp (NPT) este utilizat

Variante de produs

ProdusModelLungimea corpuluiPreț
PARKER 934330T Respirator desicant rezervor hidraulic, 5 psi max. Presiune | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€175.39
PARKER 934332T Respirator rezervor triceptor, 5 PSI, admisie NPT de 1 inch | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€232.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 934331T Respirator rezervor, 1 inch Npt, 7 inch lungime
€189.70 /unitate