Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 947623 Angrenaj pompă, 5 Gpm | CT7FUJ 798LK8

PARKER 947623 Angrenaj pompă, 5 Gpm

În stoc
Articol: CT7FUJ Model: 947623Crucea Ref: 798LK8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,244.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGear

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8305

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
PARKER 947586 Pompă de viteză, 10 Gpm | CT7FUH 798LK7 947586Gear€1,135.68
PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 Cărucior cu filtru de ulei hidraulic, 5 gpm Max. Debit, 35 PSI max. Presiune, 1 CP Motor, 115 V AC | CT7HEE 798LK5 5PFCC220Q10QBVPI1Cărucior filtru ulei hidraulic€5,555.64
PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 Cărucior cu filtru de ulei hidraulic, 10 gpm Max. Debit, 35 PSI max. Presiune, 1 CP Motor, 115 V AC | CT7HEF 798LK4 10PFCC220Q10QBVPI1Cărucior filtru ulei hidraulic€5,555.64
PARKER 945582 Furtun de schimb | CT7KAL 41NA44 945582Furtun de înlocuire€377.53
PARKER 947630 ELEMENT STRIPĂTOR 149W, 25 gpm Max. Debit, 150 psi max. Presiune, sârmă din oțel inoxidabil | CT7LLX 798LK9 947630Fire de sârmă€222.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 947623 Angrenaj pompă, 5 Gpm
€1,244.07 /unitate