PARKER A4N0116D1KG Acumulator cu piston 0.5 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJE 4WB51

PARKER A4N0116D1KG Acumulator cu piston 0.5 galon 1 5/8-12 Sae

În stoc
Articol: AE2AJE Model: A4N0116D1KGCrucea Ref: 4WB51

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,176.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator cu piston
ConstrucţieAliaj de oțel
Diametru4.75 "
Volumul fluidului0.5 gal.
Volumul gazului (Cu.-In.)126
Înălţime16.19 "
Max. curgereGPN 397
Max. Flux GPM397
Presiune maximă3000 psi
MontareVertical
Temp. Gamă-20 până la 165 F pentru ulei, 32 până la 165 F pentru fluide hidraulice pe bază de apă și apă-glicol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.0775
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Intrare SAE (In.) (1-5 / 8-12 (# 20))

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț
Acumulator cu piston PARKER ACP05AA050E1KTC, 0.13 galoane, 2.38 inchi dia, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "GPN 100€648.16
PARKER ACP05AA100E1KTC Acumulator cu piston 0.25 galoane 1 1/16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "GPN 100€709.00
PARKER A3N0058D1KG Acumulator cu piston 0.25 galon 1 1/16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "GPN 220€1,211.15
Acumulator cu piston PARKER A3N0116D1KG, 0.5 gal, intrare 1-1/16-12 SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "GPN 220€1,465.82
PARKER A4N0231D1KG Acumulator cu piston 1 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "GPN 397€2,388.67
PARKER A4N0347D1KG Acumulator cu piston 1.5 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "GPN 397€2,548.78
PARKER A6N0231D1KG Acumulator cu piston 1 galon 1 7/8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "GPN 818€3,718.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER A4N0116D1KG Acumulator cu piston 0.5 galon 1 5/8-12 Sae
€2,176.71 /unitate