PARKER ACP05AA100E1KTC Acumulator cu piston 0.25 galoane 1 1/16-12 | AE2AHY 4WB45

PARKER ACP05AA100E1KTC Acumulator cu piston 0.25 galon 1 1/16-12

În stoc
Articol: AE2AHY Model: ACP05AA100E1KTCCrucea Ref: 4WB45

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€687.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator cu piston
ConstrucţieAliaj de oțel
Diametru2.38 "
Volumul fluidului0.25 gal.
Volumul gazului (Cu.-In.)59
Înălţime21.94 "
Max. curgereGPN 100
Max. Flux GPM100
Presiune maximă3000 psi
MontareVertical
Temp. Gamă-20 până la 165 F pentru ulei, 32 până la 165 F pentru fluide hidraulice pe bază de apă și apă-glicol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.246
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Intrare SAE (In.) (3 / 4-16 (# 8))

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț
Acumulator cu piston PARKER ACP05AA050E1KTC, 0.13 galoane, 2.38 inchi dia, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "GPN 100€628.40
PARKER A3N0058D1KG Acumulator cu piston 0.25 galon 1 1/16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "GPN 220€1,175.35
Acumulator cu piston PARKER A3N0116D1KG, 0.5 gal, intrare 1-1/16-12 SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "GPN 220€1,422.56
PARKER A4N0116D1KG Acumulator cu piston 0.5 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "GPN 397€2,113.27
PARKER A4N0231D1KG Acumulator cu piston 1 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "GPN 397€2,318.57
PARKER A4N0347D1KG Acumulator cu piston 1.5 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "GPN 397€2,474.56
PARKER A6N0231D1KG Acumulator cu piston 1 galon 1 7/8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "GPN 818€3,609.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER ACP05AA100E1KTC Acumulator cu piston 0.25 galon 1 1/16-12
€687.69 /unitate