Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Acumulator cu piston PARKER ACP05AA050E1KTC, 0.13 galoane, 2.38 inchi dia, 100 gpm | AE2AHW 4WB43

PARKER ACP05AA050E1KTC Acumulator cu piston, 0.13 galoane, 2.38 inchi dia, 100 gpm

În stoc
Articol: AE2AHW Model: ACP05AA050E1KTCCrucea Ref: 4WB43
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
€628.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator cu piston
ConstrucţieAliaj de oțel
Diametru2.38 "
Volumul fluidului0.13 gal.
Volumul gazului (Cu.-In.)30
Înălţime13.4 "
Max. curgereGPN 100
Max. Flux GPM100
Presiune maximă3000 psi
MontareVertical
Temp. Gamă-20 până la 165 F pentru ulei, 32 până la 165 F pentru fluide hidraulice pe bază de apă și apă-glicol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acumulator cu piston sert din seria ACP conceput pentru reglarea debitului și presiunii pompei în aplicații solare, hidraulice și turbine eoliene
    • Dispune de un design cu piston pentru a elimina șansele de defectare a acumulatorului
    • Conexiuni de capac sertizate brevetate și carcasă de oțel pentru a oferi o instalare ușoară și sigură și, respectiv, rezistență la încărcările de impact
    • În conformitate cu standardele CSA

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț
PARKER ACP05AA100E1KTC Acumulator cu piston 0.25 galoane 1 1/16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "GPN 100€687.69
PARKER A3N0058D1KG Acumulator cu piston 0.25 galon 1 1/16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "GPN 220€1,175.35
Acumulator cu piston PARKER A3N0116D1KG, 0.5 gal, intrare 1-1/16-12 SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "GPN 220€1,422.56
PARKER A4N0116D1KG Acumulator cu piston 0.5 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "GPN 397€2,113.27
PARKER A4N0231D1KG Acumulator cu piston 1 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "GPN 397€2,318.57
PARKER A4N0347D1KG Acumulator cu piston 1.5 galon 1 5/8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "GPN 397€2,474.56
PARKER A6N0231D1KG Acumulator cu piston 1 galon 1 7/8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "GPN 818€3,609.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER ACP05AA050E1KTC Acumulator cu piston, 0.13 galoane, 2.38 inchi dia, 100 gpm
€628.40 /unitate