Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER ACSPX010BNMX Filtru de aer comprimat, 3/8 inch Npt, 21 Cfm, 290 PSI | CT7DPL 788FJ2

PARKER ACSPX010BNMX Filtru de aer comprimat, 3/8 inch Npt, 21 Cfm, 290 PSI

În stoc
Articol: CT7DPL Model: ACSPX010BNMXCrucea Ref: 788FJ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€489.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8055
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER AAPX035GNFX Filtru de aer comprimat, 0.01 microni, 1 1/2 inch Npt, 339 Cfm, 232 PSI | CT7DNE 788FH7 AAPX035GNFX€1,643.77
PARKER AAPX025ENFX Filtru de aer comprimat, 0.01 microni, 1 inch Npt, 127 Cfm, 232 PSI | CT7DNF 788FH5 AAPX025ENFX€1,066.30
PARKER AAPX030GNFX Filtru de aer comprimat, 0.01 microni, 1 inch Npt, 233 Cfm, 232 PSI | CT7DNG 788FH6 AAPX030GNFX€1,471.60
PARKER AAPX010CNFX Filtru de aer comprimat, 0.01 microni, 1/2 inch Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNH 788FH2 AAPX010CNFX€503.67
PARKER AAPX015CNFX Filtru de aer comprimat, 0.01 microni, 1/2 inch Npt, 42 Cfm, 232 PSI | CT7DNJ 788FH3 AAPX015CNFX€693.91
PARKER AAPX010ANFX Filtru de aer comprimat, 0.01 microni, 1/4 inch Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNK 788FH0 AAPX010ANFX€508.61
PARKER AAPX045INFX Filtru de aer comprimat, 0.01 microni, 2 1/2 inch Npt, 699 Cfm, 232 PSI | CT7DNL 788FH9 AAPX045INFX€2,942.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER ACSPX010BNMX Filtru de aer comprimat, 3/8 inch Npt, 21 Cfm, 290 PSI
€489.45 /unitate