Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER AD0030-35 Uscător de aer cu membrană, 1/4 inch NPT, 3 cfm, 150 psi Presiune maximă de funcționare, 120 grade F Temp. CT7HNZ 4HEP4

PARKER AD0030-35 Uscător de aer cu membrană, 1/4 inch NPT, 3 cfm, 150 psi Presiune maximă de funcționare, 120 grade F Temp.

În stoc
Articol: CT7HNZ Model: AD0030-35Crucea Ref: 4HEP4
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
€2,493.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER AD0200-35 Uscător de aer cu membrană, 1/2 inch NPT, 20 cfm, 150 psi Presiune maximă de funcționare, 120 grade F Temp. CT7HNW 4HEP6 AD0200-35€5,079.25
PARKER AD0400-35 Uscător de aer cu membrană, 1/2 inch NPT, 40 cfm, 150 psi Presiune maximă de funcționare, 120 grade F Temp. CT7HNX 4HEP7 AD0400-35€7,088.48
PARKER AD0010-35 Uscător de aer cu membrană, 1/4 inch NPT, 1 cfm, 150 psi Presiune maximă de funcționare, 120 grade F Temp. CT7HNY 4HEP3 AD0010-35€1,910.94
PARKER AD0080-35 Uscător de aer cu membrană, 1/4 inch NPT, 8 cfm, presiune maximă de funcționare 150 psi, temperatură maximă de funcționare 120 grade F | CT7HPA 4HEP5 AD0080-35€3,550.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER AD0030-35 Uscător de aer cu membrană, 1/4 inch NPT, 3 cfm, 150 psi Presiune maximă de funcționare, 120 grade F Temp.
€2,493.50 /unitate