Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Acumulator cu diafragmă PARKER AD007B25T9A1, 40 l/min, 11 gal/min, oțel aliat de înaltă rezistență | AE9YUW 6NZJ9

PARKER Acumulator cu diafragmă AD007B25T9A1, 40 l/min, 11 gal/min, oțel aliat de înaltă rezistență

În stoc
Articol: AE9YUW Model: AD007B25T9A1Crucea Ref: 6NZJ9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€525.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator de diafragmă
ConstrucţieOţel
Diametru2.52 "
Volumul fluidului5 cu. În.
Volumul gazului (Cu.-In.)5
Înălţime4.37 "
Max. curgere11 g / min
Max. Flux GPM11
Presiune maximă3600 psi
MontareVertical
Temp. Gamă-40F la 176F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Inlet SAE (In.) (# 6)
    • Presiune de azot preîncărcată (nu)

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț
Acumulator cu diafragmă PARKER AD016B25T9A1, 40 l/min, 11 gal/min, oțel aliat de înaltă rezistență | AE9YUX 6NZK0 AD016B25T9A12.95 "4.72 "11 g / min€576.61
Acumulator cu diafragmă PARKER AD032B21T9A1, 100 l/min, 26 gal/min, oțel aliat de înaltă rezistență | AE9YUY 6NZK1 AD032B21T9A13.62 "5.35 "GPN 26€619.90
Acumulator cu diafragmă PARKER AD050B21T9A1, 100 l/min, 26 gal/min, oțel aliat de înaltă rezistență | AE9YUZ 6NZK2 AD050B21T9A14.06 "5.87 "GPN 26€726.83
Acumulator cu diafragmă PARKER AD075B25T9A1, 100 l/min, 26 gal/min, oțel aliat de înaltă rezistență | AE9YVA 6NZK3 AD075B25T9A14.76 "6.54 "GPN 26€832.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Acumulator cu diafragmă AD007B25T9A1, 40 l/min, 11 gal/min, oțel aliat de înaltă rezistență
€525.65 /unitate