Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de supapă PARKER B08-2-6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBN 4DMN6

PARKER Corp de supapă B08-2-6T, dimensiune filet de 3/8 inch

În stoc
Articol: AD7DBN Model: B08-2-6TCrucea Ref: 4DMN6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€113.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul supapei
Înălţime1"
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Numărul de posturi2 Way
Filet drept SAE (In.)9 / 16-18
Dimensiune de filet3 / 8 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481909060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu numărul supapei (4DML6, 4DML7, 4DML8, 4DML9, 4DMN2, 4DMN3, 4DMN4)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeLungimeMaterialMax. Presiunea de funcționareDimensiune de filetLăţimePreț
Corp de supapă PARKER B10-3-8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TOţel1.25 "2.5 "Oţel5000 psi1 / 2 "2.63 "€175.98
Corp de supapă PARKER B10-2-8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TOţel1.25 "2"Oţel5000 psi1 / 2 "2"€98.99
Corp de supapă PARKER B08-2-A6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TAluminiu1"1.75 "Aluminiu3000 psi3 / 8 "1.75 "€55.94
Corp de supapă PARKER B08-3-A6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAluminiu1"2.25 "Aluminiu3000 psi3 / 8 "2.5 "€74.10
Corp de supapă PARKER B08-3-6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Oţel5000 psi3 / 8 "2.5 "€123.92
Corp de supapă PARKER B10-2-A8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8TAluminiu2"1.25 "Aluminiu3000 psi1 / 2 "2"€100.36
Corp de supapă PARKER B10-3-A8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TAluminiu2.63 "1.25 "Aluminiu3000 psi1 / 2 "2.5 "€179.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Corp de supapă B08-2-6T, dimensiune filet de 3/8 inch
€113.57 /unitate