Corpul supapei Parker B10-2-8T este proiectat pentru a regla și controla fluxul de fluide, cum ar fi uleiul sau fluidele hidraulice, în mașini și echipamente. Este ideal pentru sistemele hidraulice de mașini grele, echipamente de construcții, mașini de producție și procese industriale.
Caracteristici:
- Corpul supapei Parker B10-2-8T are o dimensiune a cavității supapei C10-2, asigurând compatibilitatea cu configurațiile specifice ale supapelor hidraulice.
- Vine cu o construcție din oțel, oferind durabilitate și rezistență la condiții industriale dure.
- Acest corp de supapă oferă o capacitate maximă de manipulare a presiunii de 5000 psi, asigurând o funcționare sigură și fiabilă în sistemele hidraulice de înaltă presiune.
- Este echipat cu o dimensiune de 8 orificii SAE pentru o integrare perfectă în sistemele hidraulice, optimizând controlul fluxului de fluid.
- Acest corp de supapă are un design compact cu dimensiuni de 2 inchi în lungime, 1.25 inci în lățime și 2 inci în înălțime, permițând o instalare ușoară în spații înguste.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg corpul de supapă potrivit pentru sistemul meu hidraulic?
A. Luați în considerare factori precum debitul, presiunea, tipul de fluid și cerințele specifice aplicației.
Î. Ce măsuri de siguranță trebuie luate atunci când lucrați cu corpuri de supape în sisteme hidraulice?
A. Mecanismele adecvate de reducere a presiunii, manipularea adecvată a fluidului hidraulic și respectarea regulilor de siguranță sunt esențiale pentru a preveni accidentele, scurgerile de lichid și defecțiunile sistemului.
Î. Cum pot asigura longevitatea și fiabilitatea corpului meu de supapă într-un cadru industrial?
A. Inspecția, curățarea și întreținerea regulate sunt esențiale pentru a prelungi durata de viață și fiabilitatea unui corp de supapă.