Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de supapă PARKER B10-3-A8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD9PYN 4UA96

PARKER Corp de supapă B10-3-A8T, dimensiune filet de 1/2 inch

În stoc
Element: AD9PYN Model: B10-3-A8TCrucea Ref: 4UA96

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€179.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul supapei
Material corpAluminiu
Înălţime2.63 "
Lungime1.25 "
MaterialAluminiu
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Numărul de posturi3 Way
Filet drept SAE (In.)3 / 4-16
Dimensiune de filet1 / 2 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481909020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Porturi NPT (In.) (SAE-8)
    • Se potrivește cu numărul supapei (4UA85, 4UA88, 4DMK4, 4DML1, 4DML2, 4DML3)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeLungimeMaterialMax. Presiunea de funcționareDimensiune de filetLăţimePreț
Corp de supapă PARKER B10-3-8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TOţel1.25 "2.5 "Oţel5000 psi1 / 2 "2.63 "€175.98
Corp de supapă PARKER B10-2-8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TOţel1.25 "2"Oţel5000 psi1 / 2 "2"€98.99
Corp de supapă PARKER B08-2-A6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TAluminiu1"1.75 "Aluminiu3000 psi3 / 8 "1.75 "€55.94
Corp de supapă PARKER B08-2-6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Oţel5000 psi3 / 8 "1.75 "€113.57
Corp de supapă PARKER B08-3-A6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAluminiu1"2.25 "Aluminiu3000 psi3 / 8 "2.5 "€74.10
Corp de supapă PARKER B08-3-6T, dimensiune filet 3/8 inch | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Oţel5000 psi3 / 8 "2.5 "€123.92
Corp de supapă PARKER B10-2-A8T, dimensiune filet de 1/2 inch | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8TAluminiu2"1.25 "Aluminiu3000 psi1 / 2 "2"€100.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Corp de supapă B10-3-A8T, dimensiune filet de 1/2 inch
€179.04 /unitate