Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER B37E, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VVQ 30N214

PARKER Cuplaj rapid B37E, dimensiune filet 3/8 inch, alamă

În stoc
Element: AC4VVQ Model: B37ECrucea Ref: 30N214
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
€110.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareclicheți
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 110
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDimensiune BarbMarimea corpuluiTip filetTip conexiuneRacord pentru furtunFurtun în interiorul Dia.Max. curgerePreț
Cuplaj rapid PARKER B30-3B, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-Furtun furtunFurtun Barb1 / 4 "Cfm 25€50.12
Cuplaj rapid PARKER B30-3BP, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Împingeți furtunul LokImpinge1 / 4 "Cfm 25€57.85
Cuplaj rapid PARKER B30-5BP, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Împingeți furtunul LokImpinge3 / 8 "Cfm 25€53.97
Cuplaje rapide PARKER B32, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "MasculinNPTF(M) NPT-Cfm 25€46.72
Cuplaj rapid PARKER B32E, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "MasculinNPTF(M) NPT-Cfm 25€49.94
Cuplaj rapid PARKER B33A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "FemeieNPTF(F) NPT-Cfm 25€51.84
Cuplaje rapide PARKER B33E, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "FemeieNPTF(F) NPT-Cfm 25€45.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid B37E, dimensiune filet 3/8 inch, alamă
€110.88 /unitate